BUSSMANN American Glass and Κεραμικές ασφάλειες: Σειρά AGX


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ποτήρι , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 1 / 4 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould GGX , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 1" , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AGX-1
135Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€17.02
A
AGX-1-1 / 2
1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€14.00
A
ΑΓΧ-1/2
1/235Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€28.15
A
ΑΓΧ-1/4
1/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€21.88
A
ΑΓΧ-1/8
1/835Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€36.75
A
ΑΓΧ-1/10
1/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€37.63
A
AGX-2
2100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€15.57
B
AGX-2-1 / 2
2.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€14.00
B
AGX-3
3100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC5€18.17
A
ΑΓΧ-3/4
3/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€21.88
B
AGX-4
4200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€14.00
B
AGX-5
5200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€15.44
C
AGX-6
61kA στα 32 VAC, 200A στα 250 VAC, 200A στα 125 VAC5€9.62
C
AGX-10
101kA στα 32 VAC, 200A στα 250 VAC, 200A στα 125 VAC5€9.62
C
AGX-15
15200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€9.63
C
AGX-20
201kA στα 32 VAC, 10kA στα 125 VAC5€10.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;