Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGX-3/4 Fuse 3 / 4a Ag x 250vac - Πακέτο 5 | AE8QHD 6F054

BUSSMANN AGX-3/4 Fuse 3/4a Ag x 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QHD Μοντέλο: AGX-3/4Σταυρός: 6F054
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
€21.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GGX
Fps Amps3/4
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος1"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGX-10 Fuse 10a Ag x 250vac - Πακέτο 5 | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101kA στα 32 VAC, 200A στα 250 VAC, 200A στα 125 VAC5€9.62
BUSSMANN AGX-15 Fuse 15a Ag x 32vac - Πακέτο 5 | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€9.63
BUSSMANN AGX-20 Fuse 20a Ag x 32vac - Πακέτο 5 | AA9JEQ 1DJ56 AGX-20201kA στα 32 VAC, 10kA στα 125 VAC5€10.24
BUSSMANN AGX-6 Fuse 6a Ag x 250vac - Πακέτο 5 | AA9JER 1DJ63 AGX-661kA στα 32 VAC, 200A στα 250 VAC, 200A στα 125 VAC5€9.62
BUSSMANN AGX-1/10 Fuse 1 / 10a Ag x 250vac - Πακέτο 5 | AE8QGZ 6F048 ΑΓΧ-1/101/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€37.63
BUSSMANN AGX-1/8 Fuse 1 / 8a Ag x 250vac - Πακέτο 5 | AE8QHA 6F049 ΑΓΧ-1/81/835Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€36.75
BUSSMANN AGX-1/4 Fuse 1 / 4a Ag x 250vac - Πακέτο 5 | AE8QHB 6F051 ΑΓΧ-1/41/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC5€21.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGX-3/4 Fuse 3/4a Ag x 250vac - Πακέτο 5
€21.88 /πακέτο