FAIRBANKS

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Φορτηγά χειρόςΠροβολή όλων

  • Φορτηγά χειρός καρέκλας

    Σχεδιασμένο για εύκολη και ασφαλή μεταφορά 10 - 12 καρέκλες τύπου εκκλησίας ή συμποσίου που χρησιμοποιούνται σε σχολεία, αμφιθέατρα και δεξιώσεις. Διαθέτει ένα σωληνοειδές χαλύβδινο πλαίσιο μήκους 60 ιντσών για δομική ακαμψία και μια μακρά μπροστινή εγκατάσταση επέκτασης για τη σταθεροποίηση των στοιβαγμένων καρεκλών

  • Μετατρέψιμα φορτηγά χειρός
  • Φορτηγά χειρός Drum
  • Φορτηγά χειρός γενικής χρήσης

    Φορτηγά χάλυβα με πράσινη επίστρωση σε σκόνη εξοπλισμένα με καμπύλες ράβδους για εύκολη ανύψωση φορτίων έως και 800 λίβρες. Διαθέτουν ανυψωμένους δρομέες Super Silk που συνδέονται με πλάκα μύτης 8 x 14 τετραγωνικών μέτρων που βοηθά τα φορτία να γλιστρούν εύκολα. Διατίθεται σε επιλογές τροχού χωρίς πτερύγια, πνευματικού και ημι-πνευματικού 

Κούκλες και κινούμενοιΠροβολή όλων

  • Dollies

    Κολόνες γενικής χρήσης από χάλυβα / σκληρό ξύλο, ιδανικές για μετακίνηση επίπλων, βαρέων εξοπλισμών και παλετών έως και 2000 λίβρες. Έρχονται εξοπλισμένοι με ανθεκτικά ροδάκια από πολυολεφίνη, καουτσούκ ή χάλυβα διαμέτρου 3 ή 4 ιντσών. Διατίθεται σε διαφορετικά ύψη και μήκη πλατφόρμας

  • Drum Dollies

    Κούκλες βιομηχανικής ποιότητας που διαθέτουν γκρι ατσάλινο σκελετό με επικάλυψη σε σκόνη και μοναδικό σχεδιασμό διατομής που παρέχει πρόσθετη σταθερότητα κατά τη μεταφορά βαρέων φορτίων. Διαθέστε περιστρεφόμενους τροχούς πολυολεφίνης για μέγιστη φορητότητα στο χώρο εργασίας

  • Κούκλες Pry Bar Lever

    Κούκλες μοχλών E-Series που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ζεύγη για την ανύψωση φορτίων έως και 5000 λίβρες. Διαθέτουν μια βιδωτή μύτη από σίδερο για εύκολη πρόσβαση σε φορτία και μια ομαλή λαβή σκληρού ξύλου για πρόσθετη αντοχή και ευελιξία

Κάρρα Συλλογής και Αποχώρησης ΜετοχώνΠροβολή όλων

  • Φορτηγά πλατφόρμας

    Χρησιμοποιείται ευρέως σε αποθήκες και αποθήκες για γρήγορη μετακίνηση μεγάλων και βαρέων φορτίων. Δυνατότητα κατασκευής χάλυβα καταστρώματος 14 gauge με χαλύβδινες πλάκες για τη διαχείριση φορτίων έως 3500 lb και στρογγυλεμένες γωνίες για την αποφυγή ζημιών στα εμπόδια. Διατίθενται επίσης μοντέλα με κατάστρωμα από σκληρό ξύλο

Αξεσουάρ ζυγών και ζυγαριώνΠροβολή όλων

  • Ζυγαριές πάγκου και δαπέδου

    Ζυγαριές από ανοξείδωτο χάλυβα με εποξική βαφή με πλατφόρμα από χυτοσίδηρο ικανή να μετρά βαριά βιομηχανικά φορτία έως 1000 λίβρες. Διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης δέσμης για ασφαλή λειτουργία και φαινολικούς τροχούς για μέγιστη ευελιξία στο χώρο εργασίας

Καλάθια και φορτηγάΠροβολή όλων

  • Φορτηγά πάνελ

    Υψηλής ποιότητας χαλύβδινοι μετακινούμενοι πίνακες με μέγιστη χωρητικότητα 2000 lb, ιδανικός για χειρισμό πτυσσόμενων τραπεζιών, παραθύρων, χωρισμάτων, σωληνώσεων, κόντρα πλακέ και τοίχων. Διαθέτει τρεις αφαιρούμενες σωληνοειδείς λαβές με νάιλον μανίκι και τέσσερις τροχούς πολυουρεθάνης 5/6 ίντσες

Σχετικά με την FAIRBANKS

Η Fairbanks Company κατασκευάζει προϊόντα χειρισμού βιομηχανικών υλικών από το 1887. Ο κατάλογος προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τροχούς, τροχούς, κούκλες, φορτηγά πλατφόρμας, χειροκίνητα, ζυγαριές και δακτυλίους συγκράτησης. Οι εξαιρετικά ακριβείς ζυγαριές μηχανικής δέσμης Fairbanks είναι κατάλληλες για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές ζύγισης γενικής χρήσης. Αυτές οι ζυγαριές εγκεκριμένες από NTEP και CWM διαθέτουν βάση και πλατφόρμα από χυτοσίδηρο. στιβαροί τροχοί? μια ευανάγνωστη, επιχρωμιωμένη δοκός με μπρούτζινο ένθετο. και μέγιστη χωρητικότητα 1000 lb. Βρείτε επίσης μια ευρεία γκάμα από κούκλες με μοχλό pry bar κατάλληλες για ανύψωση και μετακίνηση φορτίου στις αποβάθρες της αποθήκης καθώς μπορούν εύκολα να εξισορροπήσουν φορτία έως και 5000 lb. Αυτά τα κούκλα με μοχλό Fairbanks είναι εξοπλισμένα με μια μακριά ξύλινη λαβή με λείες και στρογγυλές άκρες, μια λοξότμητη σιδερένια μύτη βιδωμένη στη λαβή για μεγαλύτερη αντοχή και 2 ημι-χαλύβδινες ρόδες για εύκολη μεταφορά. και είναι διαθέσιμα σε επιλογές συνολικού μήκους 60- / 72- / 84 ιντσών.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά