Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι οριζόντιες ή κάθετες συσκευές έλξης που είναι κατάλληλες για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που στερεώνει / τοποθετεί μια ράβδο σύσφιξης ή άγκιστρο γύρω από ένα απέναντι τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της Destaco διατίθενται σε σχέδια σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και γάντζο J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 διαθέτουν ένα οριζόντιο άγκιστρο U για να τραβήξετε / κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας ή εξάρτημα που είναι τοποθετημένο παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές τους με σφιγκτήρες διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 331-RM-50 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 50 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σφιγκτήρες τύπου U hook κανονικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό ασφάλισης και να αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία ώστε να αποτρέπεται η κάμψη ή το σπάσιμο κάτω από βαριά φορτία. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 334-RM-50 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb και κατακόρυφο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας προσανατολισμένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-RM-50 είναι ιδανικός για το κλείσιμο θυρών θαλάμου, καλουπιών, καπακιών και καλυμμάτων πρόσβασης σε καταναλωτικά αγαθά, μεταφορές, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 331-RM-50 είναι εξοπλισμένος με ένα σπειροειδές άγκιστρο U (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 50 mm μεγαλύτερο σε μήκος από το τυπικό άγκιστρο U για άνετο μάνδαλο των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 λίβρες.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Η εργονομική λαβή του διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco (331005) για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα όπως το συγκρότημα γάντζου (331215-M-50) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (330-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 331-RM-50.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-RM-50 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας των χρηστών και της αποτελεσματικής απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Η βάση και η πλάκα μάνταλου του σφιγκτήρα Destaco 331-RM-50 έχουν οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί από την εγκατεστημένη επιφάνεια ξεβιδώνοντας τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 331-RM-50 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 331-M-50 σφιγκτήρας μάνδαλου χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για μείωση λειτουργικού κόστους. Προσφέρουμε επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 331-RSS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-RM-50 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (331-R), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (331-RM-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (331-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί ένα κομμάτι εξοπλισμού ή λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.