ALTRONIX Τροφοδοτικά 8 PTC, 115VAC Τάση Εισόδου


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΥποκατηγορίαΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτος περιβλήματος (σε.)φινίρισμαΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL1012ULXPD8CB
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut12 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 12 VDC @ 10A€544.44
B
AL1012ULACMCB
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Πρόσβαση στο Power Controller12 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 12 VDC @ 10A€594.64
C
AL1024ULXPD16CB
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut24 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 24 VDC @ 10A€649.85
D
AL1012ULXPD16CB
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut12 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 12 VDC @ 10A€584.81
E
AL1024ULXPD8CB
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut24 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 24 VDC @ 10A€569.94
F
AL1024ULACMCB
Τροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Πρόσβαση στο Power Controller24 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 24 VDC @ 10A€645.83
G
VertiLine3D
Τροφοδοσία: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125ΜαύρηΤροφοδοσία€945.98
G
VertiLine6D
Τροφοδοσία: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125ΜαύρηΤροφοδοσία€645.38

Τροφοδοτικά 8 PTC, 115VAC Τάση Εισόδου

Τα τροφοδοτικά Altronix με 8 εξόδους PTC μετατρέπουν τις εισόδους 115VAC, 60Hz σε οκτώ ανεξάρτητα ελεγχόμενες εξόδους 12VDC ή 24VDC, μη περιορισμένης ισχύος με προστασία με ασφάλεια εξόδους. Αυτές οι έξοδοι λειτουργούν τόσο σε εξόδους ασφαλείας όσο και σε εξόδους ασφαλείας με συνεχές ρεύμα τροφοδοσίας έως και 10Α. Οι αποσυνδέσεις συναγερμού πυρκαγιάς επιτρέπουν την έξοδο έκτακτης ανάγκης, την παρακολούθηση συναγερμού και την ενεργοποίηση άλλων βοηθητικών συσκευών στις περιπτώσεις όπου ενεργοποιούνται τα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα για οποιαδήποτε ή όλες τις οκτώ εξόδους. Ο κατάλογος τροφοδοτικών περιλαμβάνει επίσης βάση στήριξης σε rack Vertiline, τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος που παρέχουν οκτώ φιλτραρισμένες και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες εξόδους ισχύος σε σασί τοποθέτησης κατάταξης που εξοικονομεί χώρο. Αυτές οι βάσεις ραφιών προσφέρουν φωτιζόμενους, κύριους διακόπτες αποσύνδεσης ρεύματος με διακόπτες χειροκίνητης επαναφοράς για προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών με φλάντζες βιδών ασφάλισης για τη στερέωση των καλωδίων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συσκευές τροφοδοσίας, που διατίθενται σε γκρι και μαύρο φινίρισμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;