Τροφοδοτικό ALTRONIX AL1012ULACMCB 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1012ULACMCB 8 Ptc 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHQ Μοντέλο: AL1012ULACMCBCross Ref: 4TEF9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€594.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 8 PTC 12 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στο Power Controller
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0175
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποκατηγορίαΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτος περιβλήματος (σε.)φινίρισμαΕίδοςΤιμή
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC, Ονομαστική έξοδος κλάσης 2 | AD9KHW 4TEG5 AL1012ULXPD16CBΤροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut12 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 12 VDC @ 10A€584.81
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL1012ULXPD8CB, 12VDC @ 10A, Περίβλημα επιτοίχιας βάσης | AD9KJA 4TEG9 AL1012ULXPD8CBΤροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut12 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 12 VDC @ 10A€544.44
ALTRONIX AL1024ULACMCB Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης με τροφοδοτικό, είσοδος 60 Hz | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBΤροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Πρόσβαση στο Power Controller24 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 24 VDC @ 10A€645.83
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD16CB, 16 έξοδοι PTC Class 2, Γκρι φινίρισμα | AD9KJJ 4TEH8 AL1024ULXPD16CBΤροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut24 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 24 VDC @ 10A€649.85
Φορτιστής τροφοδοτικού πολλαπλών εξόδων ALTRONIX AL1024ULXPD8CB, με προστασία από βραχυκύκλωμα | AD9KJN 4TEJ3 AL1024ULXPD8CBΤροφοδοσία / φορτιστής4.5015.5Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut24 VDC12.00ΓκρίΤροφοδοτικό 8 PTC 24 VDC @ 10A€569.94
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX VertiLine3D, 12VDC @ 8A, 8 έξοδοι PTC, βάση στήριξης | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DΤροφοδοσία: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125ΜαύρηΤροφοδοσία€945.98
Τροφοδοτικό ALTRONIX VertiLine6D, 24VDC @ 8A, Ατσάλινο σώμα, Πλαίσιο βάσης σε ράφι | AF2JXT 6UKP4 VertiLine6DΤροφοδοσία: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125ΜαύρηΤροφοδοσία€645.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1012ULACMCB 8 Ptc 12vdc
€594.64 /μονάδα