Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για το τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα εξαρτημάτων / τεμαχίων κατά την εκτέλεση εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που προσαρμόζει / τοποθετεί μια ράβδο έλξης ή άγκιστρο σύσφιξης γύρω από ένα αντίθετο τεμάχιο εργασίας / πλάκα κλειδώματος (τοποθετημένη οριζόντια ή κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα). Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης της Destaco διατίθενται σε σχέδια σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και γάντζο J για εξαρτήματα έλξης ή κλεισίματος. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 διαθέτουν μια οριζόντια ράβδο έλξης με άγκιστρο U για να κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας που είναι τοποθετημένο παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές τους είναι εξοπλισμένες με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-50 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 50 mm από τους τυπικούς σφιγκτήρες γάντζου U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία για την αποφυγή κάμψης ή θραύσης κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 720 lb). Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 334-M-50 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb και κάθετο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα του.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-50 είναι ιδανικός για την εκτέλεση εργασιών μανδάλωσης σε εξαρτήματα, όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια και καλύμματα πρόσβασης σε βιομηχανίες αυτοκινήτων, καταναλωτικών αγαθών, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 331-M-50 είναι εξοπλισμένος με οριζόντιο γάντζο U (με σπείρωμα) ράβδο έλξης για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 50 mm μεγαλύτερο σε μήκος από το τυπικό άγκιστρο U για να τραβήξει τα τεμάχια εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 720 λίβρες.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για να αντέχει την τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Η εργονομική του λαβή είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από πλάκα ασφάλισης για στήριξη και ασφαλή στερέωση του τεμαχίου εργασίας στο άγκιστρο του.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco (331005) για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα Destaco 331-M-50 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα, όπως συγκρότημα γάντζου Destaco (331215-M-50) και μοχλός ελέγχου αντίχειρα (330-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-50 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια χρήστη και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-50 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα ασφάλισης για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 331-M-50 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 331-M-100 σφιγκτήρας μάνδαλου με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 331-SS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-50 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (331), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (331-Μ-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (331-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.