Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενο άνοιγμα και κλείσιμο θυρών ή καπακιών κατά τη διάρκεια εργασιών χύτευσης, μανδάλωσης και συναρμολόγησης. Διαθέτουν μια λαβή για να τοποθετήσετε και να πιέσετε προς τα κάτω μια ράβδο έλξης σύσφιξης ή άγκιστρο γύρω από το αντίθετο μάνδαλο που είναι προσαρτημένο σε ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για θετική συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Διατίθενται γενικά σε σχέδια τύπου σταθερού μανδάλου, U-hook (οριζόντια και κάθετα) και τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 τοποθετούνται παράλληλα στην επιφάνεια του μανδάλου για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 331 έχει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου U-hook έχει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή στη φθορά λόγω των λειαντικών συνθηκών. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες της σειράς 331 σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό ασφάλισης στον σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 334 σφιγκτήρες μανδάλου έλξης με κάθετο άγκιστρο U, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331 είναι ιδανικός για το κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης και τυμπάνων σε βιομηχανίες αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας και γραμμές συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 331 είναι εξοπλισμένος με ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του μάνταλου και των τεμαχίων εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία για την αποφυγή κάμψης ή θραύσης σε βαριά χρήση.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια. παρέχει μέγιστη χωρητικότητα 720 λίβρες.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 1.78 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.59 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει εργονομική λαβή και πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 32:1.
- Έρχεται με μια πλάκα μανδάλωσης για να παρέχει στήριξη και κλείσιμο στο άγκιστρο U προσαρτώντας στα τεμάχια εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco 331005 για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα προσαρτώντας πάνω στα τεμάχια εργασίας.
- Η Destaco παρέχει επίσης ένα συγκρότημα γάντζου (331215) για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα Destaco 331.
- Ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (330-ZB1) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του πατενταρισμένου μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας των χρηστών και της ανώτερης απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Η βάση του σφιγκτήρα Destaco 331 και η πλάκα μανδάλωσης διαθέτουν οπές με σπείρωμα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε επίπεδες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 331 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Σφιγκτήρας μάνδαλου 331-SS με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Παρέχουμε επίσης αυτούς τους παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων (331-R).
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (331-Μ-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (331-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (331-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.