Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για το επαναλαμβανόμενο άνοιγμα και κλείσιμο θυρών ή καπακιών για εργασίες καλουπώματος, μανδάλωσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με μια λαβή που τοποθετεί και πιέζει προς τα κάτω τη ράβδο έλξης σύσφιξης ή το άγκιστρο γύρω από την αντίθετη ασφάλεια του τεμαχίου εργασίας. Έχουν σταθερό μάνδαλο, γάντζο U (οριζόντιο και κάθετο) και σχέδια τύπου J-hook για να προσφέρουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 έχουν βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες που είναι παράλληλες με την επιφάνεια του μανδάλου. Διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-25 έχει ένα μακρύτερο γάντζο U κατά 25 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σφιγκτήρες τύπου γάντζου U τυπικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή στη φθορά λόγω των λειαντικών συνθηκών. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα 331-M-25 σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό ασφάλισης στον σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτόν τον σφιγκτήρα μανδάλου με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-M-25 Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης, αφαιρώντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 360 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-25 είναι κατάλληλος για διάφορες εργασίες συναρμολόγησης και κλείσιμο καλουπιών, θυρών θαλάμων, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης και τυμπάνων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 331-M-25 έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα ώστε να αποτρέπεται το σπάσιμο ή η κάμψη λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του μάνταλου και των τεμαχίων εργασίας.
- Το άγκιστρο U είναι 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει λαβή για εύκολη συγκράτηση και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία του σφιγκτήρα με ένα χέρι.
- Έρχεται με μια πλάκα κλειδώματος για στήριξη και κλείσιμο των τεμαχίων κατά το πάτημα της ράβδου έλξης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco 331005 για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα Destaco 331-M-25 προσαρτώντας πάνω στα τεμάχια εργασίας.
- Η Destaco παρέχει επίσης ένα ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (331215-M-25) για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
- Ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (330-ZB1) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του πατενταρισμένου μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-25 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Η βάση και η πλάκα ασφάλισης του σφιγκτήρα Destaco 331-M-25 έχουν οπές στερέωσης με σπείρωμα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 331-M-25 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει σφιγκτήρα μανδάλωσης 331-SS-M-25 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα. Προσφέρουμε επίσης αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος κατά τη λειτουργία (331-RM-25).
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-25 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (331), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (331-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (331-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.