KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVK

KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LVK Μοντέλο: PES 2200-2M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,420.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας15 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςII
Πλάτος πεζών220mm
Μέγεθος ψηφίου13mm
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης220 x 339 x 80 χιλιοστών
Ύψος στέγασης80 mm
Μήκος στέγασης339 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.02g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης200 x 200 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100mg
Μονάδεςct, g, kg
Ικανότητα ζύγισης2200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης200 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας200 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.678
Ύψος πλοίου (cm)21.5
Μήκος πλοίου (cm)44
Πλάτος πλοίου (cm)33
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN PES 15000-1M Precision Balance, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 χιλιοστών93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg€1,961.95
KERN AND SOHN PES 31000-1M Precision Balance, 31000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 χιλιοστών113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg€3,315.02
KERN AND SOHN PES 4200-2M Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 χιλιοστών93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg€1,691.34
KERN AND SOHN PES 6200-2M Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 χιλιοστών93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg€2,097.26
KERN AND SOHN PES 620-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 χιλιοστών90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg€2,029.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€1,420.72 /μονάδα