KERN AND SOHN Υπόλοιπα ακριβείας της σειράς PES


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: II , Τύπος εμφάνισης: Φθορίζων , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: ct, g, kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PES 620-3M
120 mm220 x 330 x 90 χιλιοστών90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg€2,029.60
B
PES 4200-2M
200 mm220 x 333 x 93 χιλιοστών93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg€1,691.34
C
PES 15000-1M
200 mm220 x 333 x 93 χιλιοστών93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg€1,961.95
D
PES 2200-2M
200 mm220 x 339 x 80 χιλιοστών80 mm200 mm339 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg€1,420.72
E
PES 6200-2M
200 mm220 x 333 x 93 χιλιοστών93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg€2,097.26
F
PES 31000-1M
220 mm260 x 330 x 113 χιλιοστών113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg€3,315.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;