Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει αμέσως ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας, για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-M-25 συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης είναι εξοπλισμένος με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής & μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 200 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με ένα οριζόντιο άγκιστρο U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης της Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση και έχει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ελάχιστη κόπωση του χειριστή και γρήγορη λειτουργία σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να εξασφαλίζει δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και είναι κατάλληλος για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 χρησιμοποιείται για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί καλούπια, πόρτες, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα, δοχεία και δοχεία.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή και προσφέρει χωρητικότητα συγκράτησης έως 360 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με επίστρωση βινυλίου για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειριστή.
- Διαθέτει σταθερό σχεδιασμό που προσφέρει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Έρχεται με βραχίονα σφιγκτήρα U-hook για εύκολο κούμπωμα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης διαθέτει μια εξοπλισμένη οπή κλειδώματος για πείρο ή κλείδωμα.
- Είναι εξοπλισμένο με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 323215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα αγκίστρου χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
- Destaco 323104-M: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης έχουν σχεδιαστεί για χρήση με σφιγκτήρα μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 για λειτουργία με το ένα χέρι.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-25 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Αυτό το μοντέλο μπορεί να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί σε διαφορετική θέση απλά ξεβιδώνοντας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα και στενή φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε θέση κλειδώματος), χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε ένα σφιγκτήρα μανδάλωσης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα (μοντέλα που τελειώνουν με -M-25, -M-50 ή -M-100) που είναι 25, 50 ή 100 mm μακρύτερα από το τυπικό μήκος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση κατά την ανακατασκευή σφιγκτήρων Destaco;
A. Κατά το χειρισμό των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων, χρησιμοποιήστε το γράσο Magnalube G.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.