Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-50 είναι ιδανικός για γρήγορη σύσφιξη θυρών, καπακιών ή καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας για να ασφαλίσει σφιχτά τα αντικείμενα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης λειτουργεί παρόμοια με το μάνδαλο στα κιβώτια ειδών ψαρέματος. Έρχεται εξοπλισμένο με λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο. Η λαβή μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων, όπως πώματα καλουπιών και μανδάλωμα θυρών. Παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για τη διευκόλυνση της ευέλικτης λειτουργίας με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης Destaco 323-M-50 ασκεί δύναμη σε μια άμεση, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα, αντί να πιέζει προς τα εμπρός και να εφαρμόζει τη δύναμη, να τραβήξει προς τα εμπρός και να ασκήσει τη δύναμη. Προσφέρει επίσης ένα πλεονέκτημα όταν ο σφιγκτήρας είναι τοποθετημένος κάθετα με τη λαβή στην πίσω θέση, εμποδίζοντας τα εξαρτήματα να πέφτουν προς τα εμπρός καθώς η λαβή βρίσκεται πίσω από το εξάρτημα στη θέση κλειδώματος. Έχει χωρητικότητα 360 lb και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας έλξης Destaco 323-M-50 έχει σχεδιαστεί για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-50 διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για ανθεκτικότητα και προστασία από λειαντικά υγρά και χημικά.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα σπειροειδές μπουλόνι U για εύκολη ρύθμιση και έναν πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Έρχεται σε σταθερό σχεδιασμό που προσφέρει τη δυνατότητα να ασφαλίζει και να χαλαρώνει το υλικό χωρίς να μετακινείται ο σφιγκτήρας.
- Ο σφιγκτήρας κλεισίματος Destaco 323-M-50 διαθέτει εργονομική λαβή λαβής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης.
- Είναι εξοπλισμένο με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη οπή κλειδώματος για καρφίτσα ή κλειδαριά.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 323215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα αγκίστρου χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
- Destaco 323104-M: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης χρησιμοποιούνται με σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 323-M-50 για διευκόλυνση της λειτουργίας με το ένα χέρι.
- Destaco 323215: Αυτά τα καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας με ethernet υποστηρίζουν βίντεο 3D, οθόνη 4K, κανάλι επιστροφής ήχου και βαθύ χρώμα. Παρέχουν αμφίδρομη δικτύωση με μέγιστη ταχύτητα 100 Mbps (για χρήση με σφιγκτήρες της σειράς Destaco 323).
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-50 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-M-50 διαθέτει βάση με φλάντζα και πλάκα μανδάλωσης που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-M-50 χειροκίνητος σφιγκτήρας;
Α. Ναι, ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-50 είναι ένας χειροκίνητος μηχανικός σφιγκτήρας γρήγορης που αναπτύχθηκε για εξαρτήματα μηχανικής κατεργασίας. Προσφέρει γρήγορη και εύκολη δράση σύσφιξης περιστρέφοντας τη λαβή.
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα (μοντέλα που τελειώνουν με -M-25, -M-50 ή -M-100) που είναι 25, 50 ή 100 mm μακρύτερα από το τυπικό μήκος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Σημαίνει κάτι το χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
A. Όχι, τα χρώματα λαβής σφιγκτήρα Destaco δεν προσφέρουν καμία πραγματική σημασία. Βασικά βοηθά τους χειριστές να αναγνωρίσουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πότε ή πού πρέπει να την πιάσετε ενώ σφίγγετε τα τεμάχια εργασίας.
Ε. Μπορούν οι λαβές της λαβής του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.