HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συσκευές στεγανής μηχανικής ασφάλισης κυκλώματος


Φίλτρα
Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Φάση: 3
ΣτυλΜοντέλοΧρήση μεΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL560MI5W
-60Μαύρη347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6040€3,094.23
B
HBL430MI5W
3D15030Μαύρη600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3020€2,205.18
C
HBL460MI7W
5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6030€3,061.92
D
HBL460MIF7W
5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6030€4,258.94
E
HBL560MI9W
5Z92060Μπλε120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6015€3,192.88
F
HBL4100MI7W
5Z926100Red480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€3,318.01
G
HBL430MI9W
5Z93830Μπλε250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 307.5€2,120.83
H
HBL430MI7W
5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3015€2,168.57
D
HBL430MIF7W
5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3015€3,859.08

Συσκευές στεγανής μηχανικής ασφάλισης κυκλώματος

Η υδατοστεγής μηχανική συσκευή κλειδώματος Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock είναι ηλεκτρικές υποδοχές για την ελαχιστοποίηση της δημιουργίας ή του σπασίματος του κυκλώματος υπό συνθήκες φόρτωσης ή μιας τυχαίας σύνδεσης. Αυτές οι συσκευές κλειδώματος διαθέτουν μηχανισμό Plug-Check για τον εντοπισμό της παρουσίας βυσμάτων και καλύμματα με ελατήριο ενσωματωμένα με φλάντζα για να παρέχουν στεγανή στεγανοποίηση όταν γυρίζουν και κλειδώνουν. Έρχονται με αφαιρούμενη πόρτα για εύκολη εγκατάσταση και καλωδίωση και παρέχουν τρέχουσες αξιολογήσεις που κυμαίνονται από 30 έως 100Α. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μηχανικών συσκευών αλληλοσύνδεσης, που διατίθενται σε διαμορφώσεις 3 & 4 πόλων. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, μηχανικά κλειδωμένα δοχεία έχοντας μεγάλα γρανάζια, κλεισμένα σε κιβώτιο ταχυτήτων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;