HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Μηχανικά συνδεδεμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 3 πόλων, 480 VAC, 60 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QAJ Μοντέλο: HBL460MIF7WΣταυρός: 3D160

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,258.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική συσκευή στεγανοποίησης κλειστού κυκλώματος
Δέχεται αριθμό βύσματος5Z917
Ενισχυτές60
ΧρώμαRed
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP30
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΣυντηγμένο, καρφίτσα και μανίκι
Χρήση με5Z917
Τάση480 VAC
Τάση τάσης480 VAC
Ισχύς28800
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.775
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρήση μεΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W Μηχανικά συνδεδεμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3015€3,859.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Red480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGΗ 10050€3,318.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Μαύρη600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3020€2,205.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 3015€2,168.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Μπλε250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGΗ 307.5€2,120.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W Μηχανικά κλειδωμένο δοχείο, 3 πόλοι, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6030€3,061.92
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL560MI5W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 4 πόλων, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Μαύρη347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGΗ 6040€3,094.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Μηχανικά κλειδωμένη υποδοχή, 3 πόλων, 480 VAC, 60 A
€4,258.94 /μονάδα