Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-M-100 είναι κατάλληλος για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής, μεταλλουργίας και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης διαθέτει μια βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 323-M-100 βοηθά στη διαμόρφωση και τη στερέωση κλεισίματος για καπάκια, πόρτες και καλύμματα και προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης βοηθά στη συγκράτηση της μονάδας σφιγκτήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κούραση λειτουργίες σύσφιξης. Αυτή η μονάδα σφιγκτήρα εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα, μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια ή κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης είναι εξοπλισμένος με γάντζους U με σπείρωμα (100 mm μακρύτερα από τα τυπικά άγκιστρα) για εύκολες ρυθμίσεις και διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-100 είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 360 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-100 είναι ιδανικός για μια ποικιλία εφαρμογών όπως συγκράτηση, στερέωση, συναρμολόγηση και χύτευση καπακιών, θυρών, τυμπάνων, καλυμμάτων πρόσβασης, δοχείων και δοχείων. Χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-100 είναι εξοπλισμένος με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-100 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 360 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 323215-M-100: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα αγκίστρου χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή ελαττωματικών αγκιστριών του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-100 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 323-M-100 έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα ασφάλισης;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα και στενή φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (στη θέση κλειδώματος), χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε ένα σφιγκτήρα μανδάλωσης.