BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες της σειράς AGW


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 32 VAC , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 0.25 " , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 1kA στα 32 VAC , Μήκος: 0.88 " , Mfr. Σειρά: AGW , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος / κλιπ , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ηλεκτρονική ασφάλεια φερουλίου αυτοκινήτου , Αντίσταση: 31.8 mOhms , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τάση (AC): 32 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AGW-1-1 / 2
1.5A€2.33
B
AGW-1
1A€2.33
C
AGW-3
3A€2.33
D
AGW-25
25A€1.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;