BUSSMANN AGW-3 Cartridge Fuse, 3A, 32VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9DJH Μοντέλο: AGW-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating3A
Διάμετρος0.25 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα7AG (6.35 mm x 22 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VAC
Μήκος0.88 "
Αρ. ΣειράAGW
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Αντίσταση31.8 mOhms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)32 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN AGW-1-1/2 Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A€2.33
BUSSMANN AGW-1 Ασφάλεια Cartridge, 1A, 32VAC | BD2CDN AGW-11A€2.33
BUSSMANN AGW-25 Cartridge Fuse, 25A, 32VAC | BD4BJJ AGW-2525A€1.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGW-3 Cartridge Fuse, 3A, 32VAC
€2.33 /μονάδα