Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι ιδανικοί για το επαναλαμβανόμενο άνοιγμα και κλείσιμο θυρών ή καπακιών κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Είναι γενικά διαθέσιμα σε στυλ σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετη) και τύπου J-hook. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια λαβή για να τοποθετείτε και να πιέζετε προς τα κάτω τη ράβδο έλξης σύσφιξης ή να αγκιστρώνετε γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο για να κρατάτε ένα τεμάχιο εργασίας. Οι λαβές του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένες με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 τοποθετούνται παράλληλα στην επιφάνεια του μάνδαλου και διαθέτουν οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Διαθέτουν βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-100 έχει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή σε κάμψη/σπάσιμο λόγω σκληρής χρήσης. Διαθέτει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από κανονικού μήκους, σφιγκτήρες τύπου U hook. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό ασφάλισης στον σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος) αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-50 στο τέλος του αριθμός μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 323-M-100 Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 360 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-100 χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες γραμμής συναρμολόγησης και κλεισίματος θυρών θαλάμων, καλουπιών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τυμπάνων, δοχείων και δοχείων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 331-M-100 διαθέτει ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του σφιγκτήρα ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας.
- Το άγκιστρο U αυτού του σφιγκτήρα είναι 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος του γάντζου για εύκολη τοποθέτηση πάνω από μια πλάκα μανδάλωσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία για αποφυγή φθοράς λόγω βαριάς χρήσης.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 λίβρες.
- Διαθέτει εργονομική λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα ασφάλισης για στήριξη στο άγκιστρο U κατά το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco 331005 για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα Destaco 331-M-100 όταν συνδέεται σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Η Destaco παρέχει έναν ανταλλακτικό μοχλό ελέγχου αντίχειρα (330-ZB1) για να αντικαταστήσει τον πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα.
- Το συγκρότημα γάντζου Destaco (331215-M-100) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-100 συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίσει την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την ανώτερη απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-M-100 διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του και πλάκα μανδάλωσης για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε επίπεδες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 331-M-100 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης 331-SS-M-100 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε σκληρά περιβάλλοντα. Παρέχουμε επίσης αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για να αποτρέψουμε το τυχαίο άνοιγμα τους (331-RM-100).
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-M-100 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (331-Μ-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (331-Μ-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.