Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι κατάλληλοι για συχνό κλείσιμο και άνοιγμα εξαρτημάτων / τεμαχίων εργασίας σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Διαθέτουν μια λαβή που προσαρμόζει / τοποθετεί μια ράβδο έλξης ή άγκιστρο σύσφιξης γύρω από ένα αντίθετο τεμάχιο εργασίας (τοποθετημένο οριζόντια ή κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα). Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της Destaco διατίθενται σε σχέδια σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετα) και γάντζο J. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 είναι εξοπλισμένα με ένα οριζόντιο άγκιστρο U για να τραβήξετε / κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας που είναι τοποθετημένο παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές τους με σφιγκτήρες διαθέτουν πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 331-RM-100 έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm για το τράβηγμα των τεμαχίων σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σφιγκτήρες τύπου U hook κανονικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος και να αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία. Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να αντέχει την τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 720 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-50 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 334-RM-100 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb και κάθετο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα του.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-RM-100 χρησιμοποιείται για το κλείσιμο εξαρτημάτων, όπως καλούπια, πόρτες θαλάμων, καπάκια και καλύμματα πρόσβασης στις μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά, την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Destaco 331-RM-100 διαθέτει σφιγκτήρα μάνταλου έλξης με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος κατά τη λειτουργία.
- Είναι εξοπλισμένο με οριζόντιο γάντζο U (με σπείρωμα) ράβδο έλξης για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 100 mm μεγαλύτερο σε μήκος από το τυπικό άγκιστρο U για άνετο τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 720 λίβρες.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία για αποφυγή κάμψης ή θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Η εργονομική λαβή του διαθέτει μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco (331005) για ασφαλή στερέωση ενός τεμαχίου εργασίας στον σφιγκτήρα Destaco 331-RM-100.
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού γάντζου Destaco (331215-M-100) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (330-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-RM-100 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση και η πλάκα ασφάλισης του σφιγκτήρα Destaco 331-RM-100 διαθέτουν οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από την επιφάνεια τοποθέτησης ξεβιδώνοντας τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 331-RM-100 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 331-M-100 σφιγκτήρας μάνδαλου χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για μείωση λειτουργικού κόστους. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 331-RSS-M-100 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-RM-100 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (331-R), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (331-RM-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (331-RM-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.