Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-100 έχει σχεδιαστεί για γρήγορη σύσφιξη θυρών, καπακιών ή καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 1000 lb και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση. Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με τον μηχανισμό ασφαλείας Destaco Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης λειτουργεί παρόμοια με το μάνδαλο στα κιβώτια ειδών ψαρέματος. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί ξανά προς τα κάτω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για το κλείσιμο αντικειμένων όπως κλεισίματα καλουπιού και μανδάλωμα θυρών. Ο σφιγκτήρας μάνταλου ενεργοποίησης έλξης Destaco 334-RM-100 ασκεί δύναμη σε μια άμεση, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο 100 mm από το τυπικό μήκος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης 334-RM-100 χρησιμοποιείται για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 334-RM-100 ενσωματώνει μια λειτουργία εναλλαγής πάνω από το κέντρο για σφιχτό κράτημα έναντι βαριάς δύναμης.
- Έρχεται με ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει εργονομική λαβή με επίστρωση βινυλίου με λιγότερη κόπωση.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-100 είναι εξοπλισμένος με ένα σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια εξοπλισμένη οπή κλειδώματος για καρφίτσα ή κλειδαριά.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
- Παρέχεται με 100 mm μεγαλύτερο άγκιστρο από το τυπικό μήκος.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 334101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες κλειδαριάς χρησιμοποιούνται με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 334-RM-100 της μάρκας για να παρέχει σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-100 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-100 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 334;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.