Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης διαθέτουν μια λαβή για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης σύσφιξης / γάντζου γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας / εξάρτημα (προσανατολισμένο οριζόντια ή κατακόρυφα στη βάση του σφιγκτήρα). Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης Destaco είναι διαθέσιμοι σε στυλ σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια & κατακόρυφα) και J hook για συχνό τράβηγμα/κλείσιμο εξαρτημάτων σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, μεταφορές, αυτοκίνητα και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 334 χρησιμοποιήστε ένα κατακόρυφο άγκιστρο U για να κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα. Οι εργονομικές λαβές τους είναι εξοπλισμένες με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορη, με ένα χέρι χειρισμό. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 334-RM-25 παρέχεται με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 25 mm από ένα τυπικό σφιγκτήρα τύπου γάντζου U για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση. Είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος κατά τη λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει κατασκευή από χάλυβα για αντοχή ώστε να αντέχει την τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (τυπικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο το τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 331-RM-25 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 lb και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 334-RM-25 χρησιμοποιείται για επαναλαμβανόμενες εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης σε εξαρτήματα, όπως καπάκια, πόρτες θαλάμου και καλύμματα πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-25 διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock για δευτερεύον κλείδωμα, αποτρέποντας το τυχαίο άνοιγμα κατά τη λειτουργία.
- Ο σφιγκτήρας έχει ένα σπειροειδές, κάθετο άγκιστρο U για εύκολη προσαρμογή σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U έχει μήκος 25 mm περισσότερο από ένα τυπικό άγκιστρο U για να κλείνει τα τεμάχια εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική αντοχή ώστε να αντέχει στο σπάσιμο / κάμψη κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1000 λίβρες.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Η εύκολη στη χρήση λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 334101: Raptor Supplies παραδίδει αυτές τις πλάκες ασφάλισης για ασφαλή στερέωση ενός τεμαχίου εργασίας στο άγκιστρο σφιγκτήρα Destaco 334-RM-25.
- Destaco 334215-M-25: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα αγκίστρου χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του ελαττωματικού γάντζου U του σφιγκτήρα. Παρέχονται με 2 παξιμάδια μαρμελάδας και 2 παξιμάδια κλειδώματος για εύκολη τοποθέτηση.
- Destaco 334-ZB1: Αυτά τα ανταλλακτικά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του ελαττωματικού ή φθαρμένου πατενταρισμένου μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 334-RM-25 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 334-RM-25 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα ασφάλισης για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 334-RM-25 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 334-Μ-25 χωρίς μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για μείωση λειτουργικού κόστους. Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 334-RSS-M-25 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 334-RM-25 διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (334-R), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (334-RM-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος αγκίστρου (334-RM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για να λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.