Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι ιδανικοί για τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτές οι οριζόντιες ή κατακόρυφες συσκευές έλξης έχουν μια λαβή για την προσάρτηση / τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης σύσφιξης ή γάντζου γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της Destaco διαθέτουν σταθερό μάνδαλο, γάντζο U (οριζόντιο & κατακόρυφο) και σχέδια γάντζου J για εξαρτήματα έλξης / κλεισίματος. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 334 είναι εξοπλισμένα με ένα κατακόρυφο άγκιστρο U για να κλείνει ένα τεμάχιο εργασίας / εξάρτημα που είναι κάθετα προσανατολισμένο στη βάση του σφιγκτήρα. Οι χειρολαβές τους με σφιγκτήρες διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορη και με ένα χέρι χειρισμό. Ο σφιγκτήρας Destaco 334-M-25 συνοδεύεται από ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 25 mm για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από έναν σφιγκτήρα τύπου γάντζου U τυπικού μήκους. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική αντοχή ώστε να αποτρέπεται η κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 1000 lb). Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό Lock Plus για να λειτουργεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος και να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτές τις παραλλαγές σφιγκτήρα μανδάλου που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (τυπικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 331-M-25 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 lb και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 334-M-25 είναι ιδανικός για το κλείσιμο καπακιών, θυρών θαλάμων, καλουπιών και καλυμμάτων πρόσβασης στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 334-M-25 έχει ένα σπειροειδές, κάθετο άγκιστρο U για εύκολη ρύθμιση σύμφωνα με ένα τεμάχιο εργασίας που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 25 mm μεγαλύτερο σε μήκος από ένα τυπικό άγκιστρο U για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα & ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη εγκατάσταση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 λίβρες.
- Η εργονομική λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα ασφάλισης για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα, όπως συγκρότημα γάντζου (334215-M-25) και μοχλός ελέγχου αντίχειρα (334-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 334-M-25.
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco (334101) για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 334-M-25 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση σφιγκτήρα Destaco 334-M-25 και η πλάκα μάνδαλου διαθέτουν οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε κάθετο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από την επιφάνεια τοποθέτησης ξεβιδώνοντας τον σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 334-M-25 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 334-RM-25 σφιγκτήρας μάνδαλου με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος. Προσφέρουμε επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 334-SS-M-25 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 334-M-25 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα μανδάλου με διαφορετικά μήκη γάντζου, όπως τυπικό μήκος (334), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (334-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (334-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.