Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι οριζόντιες ή κάθετες συσκευές έλξης, ιδανικές για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Διαθέτουν μια λαβή που μετακινείται για να στερεώσει / να τοποθετήσει μια ράβδο σύσφιξης ή άγκιστρο γύρω από ένα τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της Destaco είναι διαθέσιμοι σε στυλ σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντιο & κατακόρυφο) και τύπου J hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 334 διαθέτουν ένα κατακόρυφο άγκιστρο U για να τραβήξετε / κλείσετε ένα τεμάχιο εργασίας ή εξάρτημα που είναι τοποθετημένο κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα. Οι λαβές τους διαθέτουν μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορο χειρισμό με ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 334-M-50 είναι εξοπλισμένος με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 50 mm για το κλείσιμο ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση από έναν σφιγκτήρα τύπου γάντζου U τυπικού μήκους. Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα ώστε να αποτρέπεται η κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 1000 lb). Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για λειτουργία ως δευτερεύον χαρακτηριστικό κλειδώματος και αποτροπή τυχαίου ανοίγματος. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 331-M-50 Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 lb και οριζόντιο άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 334-M-50 χρησιμοποιείται για το κλείσιμο καλουπιών, θυρών θαλάμων, καπακιών και καλυμμάτων πρόσβασης σε μεταφορές, καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 334-M-50 έχει ένα γάντζο U με σπείρωμα (κάθετη) ράβδο έλξης για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 50 mm μεγαλύτερο σε μήκος από ένα τυπικό άγκιστρο U για άνετο κούμπωμα των τεμαχίων εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακεραιότητα και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 λίβρες.
- Η εργονομική λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα ασφάλισης για ασφαλή στερέωση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco (334101) για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα Destaco 334-M-50 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Το ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (334215-M-50) και ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα (334-ZB1) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 334-M-50 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 334-M-50 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα ασφάλισης για γρήγορη τοποθέτηση σε κάθετο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από την επιφάνεια τοποθέτησης ξεβιδώνοντας τη βάση του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 334-M-50 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα, όπως το Destaco 334-RM-50 σφιγκτήρας μάνδαλου με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος. Προσφέρουμε επίσης σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 334-SS-M-50 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ε. Είναι διαθέσιμος ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 334-M-50 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (334), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (334-Μ-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (334-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για να λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί ένα κομμάτι εξοπλισμού ή λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.