Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-50 παρέχει γρήγορη σύσφιξη των καπακιών ή των καλυμμάτων πρόσβασης σε τύμπανα / δοχεία / δοχεία. Είναι ικανό να συγκρατεί φορτία έως και 1000 lb και είναι εξοπλισμένο με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Ο σφιγκτήρας διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας Destaco Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον σύστημα ασφάλισης και αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έλξης παρέχεται επίσης με πλάκα μανδάλωσης και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι. Αυτός ο σφιγκτήρας λαβής έλξης λειτουργεί παρόμοια με τα κουτιά ειδών ψαρέματος με μάνταλο. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένη με το αντίθετο μάνδαλο και ως εκ τούτου, η λαβή μπορεί να τραβηχτεί πίσω στη θέση κλειδώματος, καθιστώντας την ιδανική για κλείσιμο καλουπιών και μανδάλωμα θυρών. Ο σφιγκτήρας μάνταλου δράσης έλξης Destaco 334-RM-50 εφαρμόζει τη δύναμη σε μια άμεση, ευθεία κατεύθυνση που επιτρέπει στη μονάδα να εναλλάσσεται στις θέσεις εμπρός και πίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής απαιτεί περιστασιακά τον σφιγκτήρα. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα από πίσω, με τη λαβή στο πίσω μέρος και την ασφάλιση, αποτρέποντας έτσι την πτώση των εξαρτημάτων προς τα εμπρός. Η Destaco προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα με μεγαλύτερο άγκιστρο 50 mm από το τυπικό μήκος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-50 χρησιμοποιείται για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 334-RM-50 ενσωματώνει μια δράση εναλλαγής πάνω από το κέντρο για σταθερό κράτημα ενάντια σε βαριές δυνάμεις όπως αυτές που δημιουργούνται σε εργασίες χύτευσης πλαστικού.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος έχει εργονομική λαβή λαβής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης.
- Έρχεται με ένα γάντζο U με σπείρωμα που επιτρέπει ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
- Είναι εξοπλισμένο με σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα τη διαδρομή της λαβής σε διάφορες θέσεις σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης της Destaco έχει μια ενσωματωμένη οπή κλειδώματος για λειτουργίες καρφίτσας ή ασφάλισης.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα παρέχει ευέλικτη λειτουργία με ένα χέρι.
- Αυτός ο σφιγκτήρας 334-RM-50 είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίων ανοιγμάτων λόγω κραδασμών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 334101: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες κλειδαριάς χρησιμοποιούνται με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 334-RM-50 της μάρκας για να παρέχει σφιχτό κλείσιμο με το πάτημα της λαβής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 334-RM-50 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 334-RM-50 έχει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο μηχανισμός Toggle Lock Plus;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.