DAYTON Ρυθμιζόμενες κουβέρτες αλουμινίου


Φίλτρα
Πλάτος φλάντζας: 2" , Εσωτερικό πλάτος: 24 έως 42 " , Υλικό: 3003 Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ταχύτητα: 3000 fpm , Μέγεθος οπής τοποθέτησης: 9/32 x 1/2 " , Εξωτερικό πλάτος: 28 έως 46 " , Τύπος: Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος
ΣτυλΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2FTV4
0.740 έως 1.310 Square-Ft.14 "118 "€430.04
A
2FTV9
0.980 έως 1.750 Square-Ft.18 "222 "€469.27

Ρυθμιζόμενες κουβέρτες αλουμινίου

Οι περσίδες εισαγωγής Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων ανοιγμάτων εξαερισμού σε αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής. Διαθέτουν περσίδες με καρτέλες για ασφαλές κλείδωμα κατά την εγκατάσταση και ρυθμίζονται στο πλάτος για να χωρέσουν μια σειρά από ανοίγματα τοίχων. Έχουν ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου για αντοχή σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις περσίδες, διαθέσιμες σε ύψος 14 & 18 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;