DAYTON 2FTV4 Louver Ρυθμιζόμενο με αλουμίνιο 28 έως 46 ιντσών | AB9WFN

DAYTON Περσίδα 2FTV4 Ρυθμιζόμενη με αλουμίνιο 28 έως 46 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9WFN Μοντέλο: 2FTV4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
Πλάτος φλάντζας2"
Ελεύθερη περιοχή0.740 έως 1.310 Square-Ft.
Μέσα σε ύψος14 "
Εσωτερικό πλάτος24 έως 42 "
Υλικό3003 Αλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)2240
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)1565
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)14Η x 24W
Μέγεθος οπής στερέωσης9/32 x 1/2 "
Αριθμός Λεπίδες1
Εκτός ύψους18 "
Εξωτερικό πλάτος28 έως 46 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.771
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΤιμή
DAYTON 2FTV9 Louver ρυθμιζόμενο με αλουμίνιο 28 έως 46 ιντσών | AB9WFU 2FTV90.980 έως 1.750 Square-Ft.18 "222 "€469.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Περσίδα 2FTV4 Ρυθμιζόμενη με αλουμίνιο 28 έως 46 ιντσών
€430.04 /μονάδα