Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης διαθέτουν μια λαβή για να τοποθετείτε και να πιέζετε προς τα κάτω τη ράβδο έλξης σύσφιξης ή το άγκιστρο γύρω από το αντίθετο μάνδαλο και παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για θετικό κράτημα και μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι γενικά διαθέσιμοι σε 3 βασικά στυλ που είναι σταθερά μάνδαλα, σφιγκτήρες τύπου U-hook (οριζόντια και κάθετα) και σφιγκτήρες τύπου J-hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 τοποθετούνται παράλληλα στην επιφάνεια του μανδάλου για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 331-RSS είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toogle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης του σφιγκτήρα. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου U-Hook έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για την παροχή αντοχής στη διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα και την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς λόγω συνθηκών λείανσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες της σειράς 331 σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή. Προσφέρεται επίσης σε παραλλαγές χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Σειρά Destaco 334 σφιγκτήρες μανδάλου έλξης με κάθετο άγκιστρο U, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 331-RSS είναι ιδανικός για τη συγκράτηση καλουπιών και διάφορες εργασίες συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τυμπάνων, δοχείων και δοχείων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 331-RSS είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα και να αντέχει σε εξαιρετικά λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) μπάρα έλξης για εύκολη ρύθμιση του μάνδαλου & του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 λίβρες.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 1.78 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.59 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 32:1.
- Έρχεται με πλάκα μανδάλωσης για στήριξη και κλείσιμο στο γάντζο U.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα μανδάλωσης Destaco 331905 για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα προσαρτώντας πάνω στα τεμάχια εργασίας.
- Η Destaco παρέχει επίσης ένα ανταλλακτικό συγκρότημα γάντζου (331915) για την αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα Destaco 331-RSS.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (330-ZB1) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-RSS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της ανώτερης απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας έχει οπές με σπείρωμα στη βάση και την πλάκα μανδάλωσης για τη στήριξη του σφιγκτήρα Destaco 331-RSS σε επίπεδες επιφάνειες για το τράβηγμα θυρών ή καπακιών.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 331-RSS διατίθεται σε άλλες παραλλαγές με παρόμοιες προδιαγραφές;
Η A. Destaco προμηθεύει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία (331-R). Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρεται επίσης σε παραλλαγές χωρίς τη δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους των σφιγκτήρων (331-ΣΣ).
Ε. Προσφέρει η Destaco χειροκίνητους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα από τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης του Destaco 331-RSS;
Α. Κατόπιν αιτήματος, η Destaco μπορεί να παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (331-RSS-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (331-RSS-M-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος γάντζου (331-RSS-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν 3 κύρια εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας λαβής για τη λειτουργία του εργαλείου, ενός βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.