A Ρουλεμάν: Μπάλα , Πλαίσιο: 143 / 145TC , Κατηγορία μόνωσης: H , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Μεταβλητή ταχύτητα , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος μαγνήτης DC , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , RPM πινακίδας: 1750 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 " , Μήκος άξονα: 2.25 " , Τάση: 180 VDC
143 / 5TC Πλαίσιο DC μόνιμοι μαγνήτες κινητήρες
Οι κινητήρες DC μόνιμου μαγνήτη Dayton παράγουν σταθερή ροπή και είναι ιδανικοί για ιμάντες μεταφοράς, ανυψωτικά, μίξερ και αντλίες θετικού κυβισμού. Είναι κατασκευασμένα από NEMA ονομαστικό πλαίσιο 143/5TC με μόνωση κλάσης H που επιτρέπει τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως και τους 180 βαθμούς C. Αυτοί οι κινητήρες συνεχούς λειτουργίας μπορούν να λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1750 RPM, τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα. Είναι τοποθετημένα στο πρόσωπο / βάση για εύκολη εγκατάσταση και έχουν ρουλεμάν για να χειρίζονται βαριά ακτινικά και αξονικά φορτία. Επιλέξτε μεταξύ 7.5 και 15 αμπέρ τρέχουσες παραλλαγές αυτών των κινητήρων, διαθέσιμες στις Raptor Supplies.