DAYTON 4Z379 Dc Motor Pm Tefc 1-1 / 2 Hp 1750rpm 180vdc | AE2QVN

DAYTON 4Z379 Dc Motor Pm Tefc 1-1/2 Hp 1750rpm 180vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QVN Μοντέλο: 4Z379

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,714.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
κορνίζα143 / 145TC
Πλήρες φορτίο7.5
HP1.5
Μονωτική κατηγορίαH
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750
Συνολικό μήκος18 5 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση180 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8501316000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 6Z791 Dc Motor Pm Tefc 3 Hp 1750 Rpm 180vdc | AF2YEQ 6Z79115.0322 5 / 16 "€3,771.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z379 Dc Motor Pm Tefc 1-1/2 Hp 1750rpm 180vdc
€2,714.12 /μονάδα