Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι οριζόντιες ή κάθετες συσκευές τύπου συγκράτησης που παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος για να κλείνουν και να ανοίγουν επαναλαμβανόμενα τις πόρτες και τα καπάκια για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Έχουν λαβές για να τοποθετούν τις ράβδοι σύσφιξης ή γάντζους γύρω από τα αντίθετα μάνδαλα και πιέζουν προς τα κάτω για να κλειδώσουν τον σφιγκτήρα. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μια ισχυρή δύναμη κλεισίματος, παρέχοντας θετικό κράτημα και βολική λειτουργία με το ένα χέρι λόγω του μοχλού ελέγχου του αντίχειρα στους σφιγκτήρες. Είναι γενικά διαθέσιμο σε 3 κύρια στυλ, και συγκεκριμένα: τύπος σταθερού μανδάλου, τύπου γάντζου U (οριζόντιο και κάθετο) και τύπο J-hook. Ο σφιγκτήρας μανδάλου δράσης έλξης Destaco 331-SS είναι τοποθετημένος παράλληλα με την επιφάνεια μανδάλου για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας τύπου U-Hook είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα και να ελαχιστοποιεί τη ζημιά / φθορά λόγω λειαντικών συνθηκών. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 331 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές με ατσάλινη κατασκευή, μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες με τα μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλά -M -25, -M -50 ή -M -100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 331-SS χρησιμοποιείται για εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης στις αεροδιαστημικές, μεταφορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ιδανικός για τη στεγανοποίηση θυρών θαλάμου, καπακιών, τυμπάνων, δοχείων, αγγείων, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 331-SS έχει ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα για να αντέχει σε πολύ λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 1.780 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.590 ίντσες
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι του σφιγκτήρα.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια και μέγιστη χωρητικότητα 720 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με σπείρωμα U-hook (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση.
- Ο λόγος σφιγκτήρα άσκησης δύναμης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) είναι 32: 1.
- Έρχεται με μια πλάκα μανδάλωσης για υποστήριξη και κλείσιμο στο άγκιστρο U.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco 330-ZB1 αντικαθιστά τον πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα Destaco 331-SS.
- Η πλάκα αντικατάστασης μανδάλου Destaco 331905 χρησιμοποιείται για σφιχτό κλείσιμο σφιγκτήρα κατά το πάτημα της λαβής.
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τη διάταξη γάντζου αντικατάστασης Destaco (331915) για αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 331-SS είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για τη διασφάλιση της υγείας του περιβάλλοντος, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 331-SS έχει φλάντζα με δύο ζεύγη οπών στερέωσης με σπείρωμα και πλάκα μανδάλου με ένα ζεύγος οπών με σπείρωμα για γρήγορο και ασφαλές βίδωμα σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 331-SS διατίθεται σε άλλες παραλλαγές με παρόμοιες προδιαγραφές;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε ατσάλινη κατασκευή για δομική ακαμψία (331) και με τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης των σφιγκτήρων (331-RSS).
Ε. Προσφέρει το Destaco χειροκίνητους σφιγκτήρες με μακρύτερους γάντζους από τον σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 331-SS;
A. Destaco μπορεί να παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη γάντζου κατόπιν αιτήματος: 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (331-SS-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (331-SS-M-50) και 100 mm μακρύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (331-SS-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης έχουν 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να συνδέσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην υπερκεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για να δημιουργήσει μια δύναμη παράλληλη στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα ασφάλισης;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα με βάση φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Είναι εξοπλισμένα με γάντζο U ή άγκιστρο J για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας χρησιμοποιώντας πλάκες μανδάλωσης ή άλλα αξεσουάρ. Αυτοί οι σφιγκτήρες παρατίθενται με διαφορετική χωρητικότητα συγκράτησης. Υποδεικνύουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη που μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας σε κλειδωμένη θέση χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Ο πελάτης πρέπει επίσης να επιλέξει σφιγκτήρες με βάση την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο μακρινή του θέση.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει σφιγκτήρα δράσης Destaco 331-RSS σε απευθείας σύνδεση με λειτουργία Toggle Lock Plus και παρόμοιες προδιαγραφές με το χειροκίνητο σφιγκτήρα Destaco 331-SS.