Υλικό τροχίσκου: Γεμισμένος με αφρό , Τύπος Caster: Πνευματικός , Χρώμα: Κίτρινο , Ύψος πιρουνιού: 2" , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 48 " , Πάχος πιρουνιού: 2" , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 51 " , Inside Straddle: 48 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 6" , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 18 " , Min. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 1 1 / 2 " , Λειτουργία: αντλία χέρι , Έξω από το Straddle: 64 " , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Συνιστώμενη πίεση ελαστικών: 36 psi Εμπρός, 30 psi πίσω , Τύπος: Βαρέως