VESTIL ALL-T-2-48 Steel All-Terrain Pallet Truck, 48 Inch Fork Length, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7LTU

VESTIL Παλετοφόρο ALL-T-2-48 Steel All-Terrain Pallet Truck, μήκους πιρουνιού 48 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTU Μοντέλο: ALL-T-2-48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,364.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα2000 lbs.
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος63 "
Ύψος πιρούνι2"
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3-1 / 8 ίντσες
Υψωμένο ύψος πιρούνι9 ίντσες
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού48 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου4"
Μπροστινό Caster Dia.16 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος51 "
Μέσα στο Straddle48 "
Μήκος63 "
Κέντρο φόρτωσης24 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού26 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού9 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος9"
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος65 "
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια9-1 / 2 έως 26 ίντσες.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)165.1
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουλαβή ΜήκοςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΕλάχ. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL ALL-T-2 Steel Pallet Truck All-Terrain, μήκους πιρουνιού 32 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AC4ABV 2XY40 All-T-263.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "€2,567.74
VESTIL ALL-T-HD Steel Pallet Truck παντός εδάφους, μήκους πιρουνιού 32 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7LUD All-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "€3,421.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο ALL-T-2-48 Steel All-Terrain Pallet Truck, μήκους πιρουνιού 48 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€3,364.58 /μονάδα