VESTIL ALL-T-2 Steel Pallet Truck All-Terrain, μήκους πιρουνιού 32 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AC4ABV 2XY40

VESTIL ALL-T-2 Steel All-Terrain Pallet Truck, μήκους πιρουνιού 32 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ABV Μοντέλο: ALL-T-2Σταυρός: 2XY40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,567.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα2000 lbs.
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΑτσάλι
Βάθος49 "
Ύψος πιρούνι2"
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι9"
Μήκος περονοφόρου32 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού48 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου4"
Μπροστινό Caster Dia.16 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
HandleΔράση μοχλού
λαβή Μήκος32 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος51 "
Μέσα στο Straddle48 "
Μήκος49 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης9"
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3"
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12 "
Χαμηλό ύψος3"
Κύριο μέγεθος τροχού10-1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού26 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού6"
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών18 "
Ελάχ. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού9 1 / 2 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών1 1 / 2 "
Επιχείρησηαντλία χέρι
Έξω από το Straddle64 "
Συνολικό μήκος49 "
συνολικό πλάτος66 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος9"
Πίσω Caster Dia.10 "
Συνιστώμενη πίεση ελαστικών36 psi Εμπρός, 30 psi πίσω
Roller Dia.16 "
Υλικό τροχούΠνευματικός
Πλάτος63.75 "
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια9-1 / 2 έως 26 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια1-1 / 2 έως 18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουλαβή ΜήκοςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΕλάχ. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL ALL-T-2-48 Steel All-Terrain Pallet Truck, 48 Inch Fork Length, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7LTU All-T-2-4865 "2000 lbs.63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "€3,364.58
VESTIL ALL-T-HD Steel Pallet Truck παντός εδάφους, μήκους πιρουνιού 32 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7LUD All-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "€3,421.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALL-T-2 Steel All-Terrain Pallet Truck, μήκους πιρουνιού 32 ιντσών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€2,567.74 /μονάδα