BALDOR MOTOR Τριφασικοί κινητήρες Washdown Duty, C-Face Foot Mounted, εντελώς κλειστοί


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Τάξη: F , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Εκτίμηση: 60 Hz , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEWDM3546
-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€3,027.93
B
CEWDM23932T
-30.6-30.2/15.1165 LB-FΤ10---8.63 Amps€12,730.03
C
CWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FΤ.5---0.608 Amps€1,897.08
B
CEWDM3613T
-12-11.8/5.933.7 LB-FΤ5---1.68 Amps€5,569.72
C
CWDM3539
-1.9/0.957.69 LB-FΤ.5---0.712 Amps€1,088.18
B
CEWDM3556
-3.6/1.815.3 LB-FΤ1---1.21 Amps€3,399.61
B
CEWDM3555T
-5.3-5/2.514.2 LB-FΤ2---0.912 Amps€3,417.22
B
CEWDM3555
-5.3-5/2.514.2 LB-FΤ2---0.912 Amps€3,350.28
A
CEWDM3554T
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ1.5---1.17 Amps€3,234.02
A
CEWDM3550
-4/212 LB-FΤ1.5---0.9 Amps€3,098.40
C
CWDM3541
-2.2/1.17.6 LB-FΤ. 75---0.61 Amps€1,835.44
C
CWDM3543
-2.8/1.412 LB-FΤ. 75---0.965 Amps€2,892.31
B
CEWDM23933T
-36/18143 LB-FΤ15---6.95 Amps€15,002.30
B
CEWDM3711T
-24.9-23.6/11.847.2 LB-FΤ10---4.17 Amps€8,634.65
B
CEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FΤ7.5---4.4 Amps€6,711.14
B
CEWDM3610T
-7.9-7.2/3.619.9 LB-FΤ3---1.17 Amps€3,968.56
B
CEWDM41906T
-45/22.5132 LB-FΤ20---6.79 Amps€17,493.00
B
CEWDM23934T
-52-48/24183 LB-FΤ20---8.5 Amps€17,397.87
B
CEWDM3559T
-7/3.520.5 LB-FΤ3---1.14 Amps€4,208.11
B
CEWDM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FΤ2---1.82 Amps€3,565.19
A
CEWDM3546T
-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€3,089.60
B
CEWDM22976T
-23-22/11107 LB-FΤ7.5---6.02 Amps€11,199.34
C
CWDM3542
-2.8/1.411.5 LB-FΤ. 75---1.07 Amps€2,055.61
B
CEWDM3714T
-24/12134 LB-FΤ10---5.49 Amps€7,628.84
B
CEWDM3713T
-36.8-34/1783.6 LB-FΤ15---8.9 Amps€10,850.57
B
CEWDM3709T
-19.4-18/940.4 LB-FΤ7.5---3.73 Amps€7,845.50
B
CEWDM3708T
-15.3-14.6/7.373.2 LB-FΤ5---3.61 Amps€6,522.68
B
CEWDM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ5---3.24 Amps€5,305.52
B
CEWDM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FΤ3---2.33 Amps€4,681.93
B
CEWDM23994T
-33.2/16.6104 LB-FΤ15---4.43 Amps€15,241.86
B
CEWDM3545
-2.8/1.45.6 LB-FΤ1---0.66 Amps€3,013.84
B
CEWDM3616T
-18.5-16.8/8.457.9 LB-FΤ7.5---2.33 Amps€6,619.56
A
CEWDNM3545
Η 1.32.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V7.5 LB-FΤ--3516M--€2,844.76
C
CWDM3534
1.3 / .65--1 / 3 hp55-Βάση ποδιών / C-Face-€1,569.44
A
CEWDM3554
Η 2.14.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FΤ--3534M--€1,441.36
B
CEWDM3607T
Η 2.45.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FΤ--3632M--€3,767.74
A
CEWDM3558
Η 2.96.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---3530M--€3,454.23
B
CEWDM3614T
7/3.5--2 hp44-C-Face, τοποθετημένο στο πόδι-€4,179.92
B
CEWDM3704T
9.6-9.2/4.6--3 hp44-C-Face, τοποθετημένο στο πόδι-€5,508.05
D
EWDM23933T
Η 18.036.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V---3942M--€14,493.26
D
EWDM23934T
Η 24.052.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V183 LB-FΤ--3952M--€16,890.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;