BALDOR MOTOR CWDM3534 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6QNR

BALDOR MOTOR CWDM3534 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QNR Μοντέλο: CWDM3534

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€841.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Αποδοτικότητα75.50%
Τύπος περιβλήματοςΔΕΔ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56C
Πλήρες φορτίο1.3 / .65
HP1 / 3 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP55
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ποδιών / C-Face
Συνολικό μήκος11.06 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.0.625 "
Τάση208-230 / 460 V
Βάρος33 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FΤ7.5---6.02 Amps€6,001.95
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23932T White Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FΤ10---8.63 Amps€6,822.29
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FΤ15---6.95 Amps€8,040.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23934T White Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FΤ20---8.5 Amps€9,323.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FΤ15---4.43 Amps€8,168.43
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FΤ1---0.66 Amps€1,615.18
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,859.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CWDM3534 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
€841.11 /μονάδα