Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6PZY

BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PZY Μοντέλο: CEWDM22976T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,001.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές23-22/11
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή107 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα254TC
Ροπή πλήρους φορτίου33.2 LB-FΤ
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο6.02 Amps
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή7.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος69
ΑναθεώρησηF
RPM1180
Θερμ. Αύξηση39 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3954M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 63.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669E
    • Ροπή Pull-Up: 42.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 75.8 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23932T White Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FΤ10---8.63 Amps€6,822.29
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FΤ15---6.95 Amps€8,040.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23934T White Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FΤ20---8.5 Amps€9,323.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FΤ15---4.43 Amps€8,168.43
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FΤ1---0.66 Amps€1,615.18
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,859.83
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3546T White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6QAJ CEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,655.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame
€6,001.95 /μονάδα