Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3546T White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6QAJ

BALDOR MOTOR CEWDM3546T White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QAJ Μοντέλο: CEWDM3546T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,655.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές3-2.9/1.45
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή14.3 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα143TC
Ροπή πλήρους φορτίου3.02 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.89 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηD
RPM1745
Θερμ. Αύξηση101 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3524M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - CWDM3546T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 8.76 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FΤ7.5---6.02 Amps€6,001.95
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23932T White Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FΤ10---8.63 Amps€6,822.29
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FΤ15---6.95 Amps€8,040.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23934T White Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FΤ20---8.5 Amps€9,323.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FΤ15---4.43 Amps€8,168.43
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FΤ1---0.66 Amps€1,615.18
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,859.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3546T White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame
€1,655.78 /μονάδα