BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά FWH


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: Υψηλής Ταχύτητας , Διάμετρος: 9 / 16 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 500 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FWH-10A14F
1050kA στο Greater Than = 20% pf1.25 "€65.86
A
FWH-15A14F
1550kA στο Greater Than = 20% pf1.25 "€56.41
A
FWH-20A14F
2050kA στο Greater Than = 20% pf2"€84.14
A
FWH-25A14F
2520kA στο Greater Than = 20% pf1.25 "€56.41
A
FWH-30A14F
3020kA στο Greater Than = 20% pf2"€91.61

Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά FWH

Οι ασφάλειες ταχείας δράσης Bussmann έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία βραχυκυκλώματος έναντι ρευμάτων σφάλματος υψηλού επιπέδου Αυτές οι ηλεκτρονικές ασφάλειες διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση για εύκολη τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους και μπουλόνι για εύκολη τοποθέτηση. Είναι εισηγμένες σε CE, αναγνωρισμένες από UL και πιστοποιημένες με CSA. Αυτές οι ασφάλειες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν χαμηλή τάση τόξου και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και έρχονται με ανώτερες δυνατότητες ποδηλασίας για συνεχή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ασφάλειες υψηλής ταχύτητας Bussmann, διαθέσιμες σε τυπικές χωρητικότητες διακοπής έως 200 kA στα 500 VAC, Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;