Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-15A14F Ασφάλεια 15a Fwh 500vac/dc | AE8QTR 6F383

BUSSMANN FWH-15A14F Ασφάλεια 15a Fwh 500vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QTR Μοντέλο: FWH-15A14FΣταυρός: 6F383

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€56.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος9 / 16 "
EAN5027590499552
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Fps Amps15
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής50kA στο Greater Than = 20% pf
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης500 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)5.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.29
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN FWH-10A14F Ασφάλεια 10a Fwh 500vac / dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050kA στο Greater Than = 20% pf1.25 "€65.86
BUSSMANN FWH-20A14F Ασφάλεια 20a Fwh 500vac / dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050kA στο Greater Than = 20% pf2"€84.14
BUSSMANN FWH-25A14F Ασφάλεια 25a ​​Fwh 500vac / dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520kA στο Greater Than = 20% pf1.25 "€56.41
BUSSMANN FWH-30A14F Ασφάλεια 30a Fwh 500vac / dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020kA στο Greater Than = 20% pf2"€91.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-15A14F Ασφάλεια 15a Fwh 500vac/dc
€56.41 /μονάδα