A B Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Blade Dia.: 48 " , Υψηλό CFM: 17,173 , Διάσταση Α: 27 " , Διάσταση Β: 51 " , Διάσταση Γ: 53 " , Διαστάσεις: 36 14 x " , Ρυθμός ροής: 5300 - 7800 Cfm , Φινίρισμα πλαισίου: Εποξειδικά , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Επικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υψος: 53 " , Hz: 60 , Inside Dia.: 27 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 27 " , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1 , στροφές κινητήρα: 1510 , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Θέση τοποθέτησης: Όροφος , Αριθμός λεπίδων: 4 , Αριθμός ταχυτήτων: 2 , Λειτουργικοί ενισχυτές: 11.0 , Έξω Διά.: 51 " , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Ταχύτητα: 450 - 660 σ.α.λ. , Ταχύτητες: 1 , Θερμική προστασία: Αυτόματο , Τάση: 115 , Πλάτος: 53 " , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Εποξειδικά
Mancoolers κίνησης ιμάντα σειράς EMC
Τα Airmaster Fans EMC Series mancoolers είναι ιδανικά για την παροχή άμεσης ροής αέρα για ψύξη ατόμων και συγκεκριμένων χώρων εργασίας. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπως αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια και εργοτάξια, όπου η ζέστη και ο στάσιμος αέρας προκαλούν ανησυχία. Διαθέτουν ατσάλινους τροχούς με ελαστικά ελαστικά για εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση σε διαφορετικά τμήματα του χώρου εργασίας. Αυτοί οι mancoolers χρησιμοποιούν επιπλέον κινητήρες έως και 1 hp για να παρέχουν μέγιστη ροή αέρα 17173 cfm. Διαθέτουν συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό μαζί με λαβή μεταφοράς, επιτρέποντας άνετη μεταφορά. Αυτές οι μονάδες διατίθενται σε έλικες αλουμινίου/ατσάλι με διαμορφώσεις τριών ή τεσσάρων πτερυγίων που παράγουν ροή αέρα υψηλότερης ταχύτητας με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Περιλαμβάνονται επίσης με προστατευτικά και βαρέλια με εποξειδική επίστρωση για την αποφυγή τυχαίας επαφής με τις λεπίδες ενώ παρέχουν μέγιστη αντοχή στη διάβρωση.