AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In | AD6PLG 46Z421 / 60019

AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PLG Μοντέλο: EMC48BCross Ref: 46Z421 / 60019

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,907.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανόνι αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.500
Air Velocity (FPM) @ 40 ft300
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.200
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.100
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.48 "
Υψηλή CFM17,173
Διάσταση A27 "
Διάσταση Β51 "
Διάσταση C53 "
Φινίρισμα πλαισίουΕποξειδικά
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος53 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέσα Dia.27 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος27 "
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1510
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Αριθμός Λεπίδες4
Λειτουργικά Amps11.0
Εκτός Dia.51 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115
Πλάτος53 "
Φινίρισμα Wire GuardΕποξειδικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)134.62
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΤιμή
AIRMASTER FAN BDMC36C Mancooler, ιμάντα κίνησης, φορητό, μέγεθος 36 ιντσών | CE7WQZ 70005 BDMC36CΑλουμίνιοΆντρας πιο δροσερός€630.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In
€1,907.97 /μονάδα