Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Τάση μπαταρίας: 12V , Caster Dia.: 6" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: Στροφέας , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Διάμετρος Caster Drive: 6" , Πλάτος Caster Drive: 2" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 2 , Αριθμός μπαταριών: 2 , Αριθμός Drive Caster: 2 , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 20.38 " , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τάση: 24V , Πλάτος: 24.75 "