VESTIL CART-2000-2040-CTD Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARD

VESTIL CART-2000-2040-CTD Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3ARD Μοντέλο: CART-2000-2040-CTD
€8,477.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος Caster Drive6"
Πλάτος Caster Drive2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος40 "
Μήκος58 "
Χαμηλό ύψος16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος40 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού24 "
Ελάχ. Υψος16 "
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός Drive Caster2
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας40.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20.38 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος40 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος ψαλιδιούμονόκλινο
Τάση24V
Πλάτος24.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤύπος ψαλιδιούΤιμή
VESTIL CART-1000-2040-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 40 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AQY ΚΑΛΑΘΙ-1000-2040-CTD1000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "μονόκλινο€8,696.83
RFQ
VESTIL CART-500-2033-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 33 Inch Size, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATK ΚΑΛΑΘΙ-500-2033-CTD500 lbs.36 "51.19 "22 "33.38 "μονόκλινο€7,826.22
RFQ
VESTIL CARTD-1000-2033-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 33 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATQ CARTD-1000-2033-CTD1000 lbs.43 "51 "28 "33.38 "Διπλό€9,176.35
RFQ
VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 40 Inch Size, 750 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATU CARTD-750-2040-CTD750 lbs.43 "58.44 "28 "40.38 "Διπλό€8,519.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-2000-2040-CTD Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος
€8,477.78 /μονάδα