VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 40 Inch Size, 750 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATU

VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 40 Inch Size, 750 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3ATU Μοντέλο: CARTD-750-2040-CTD
€8,519.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα750 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος Caster Drive6"
Πλάτος Caster Drive2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος43 "
Μήκος58.44 "
Χαμηλό ύψος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος43 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Ελάχ. Υψος15 "
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός Drive Caster2
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας40.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20.38 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος43 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος ψαλιδιούΔιπλό
Τάση24V
Πλάτος24.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤύπος ψαλιδιούΤιμή
VESTIL CART-1000-2040-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 40 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AQY ΚΑΛΑΘΙ-1000-2040-CTD1000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "μονόκλινο€8,696.83
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-CTD Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARD ΚΑΛΑΘΙ-2000-2040-CTD2000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "μονόκλινο€8,477.78
RFQ
VESTIL CART-500-2033-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 33 Inch Size, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATK ΚΑΛΑΘΙ-500-2033-CTD500 lbs.36 "51.19 "22 "33.38 "μονόκλινο€7,826.22
RFQ
VESTIL CARTD-1000-2033-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 33 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3ATQ CARTD-1000-2033-CTD1000 lbs.43 "51 "28 "33.38 "Διπλό€9,176.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, Hydraulic Elevating Cart, 20 x 40 Inch Size, 750 Lb. Χωρητικότητα
€8,519.13 /μονάδα