EATON Σωλήνες από καουτσούκ, υδραυλικοί πλεγμένοι σωλήνες Danfoss σειράς H290


Οι ελαστικοί υδραυλικοί πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Eaton Danfoss H290 χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υδραυλικών υγρών, ορυκτελαίων, υγρών με βάση το νερό και χημικών ουσιών μεταξύ των εξαρτημάτων ενός υδραυλικού συστήματος.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Ενίσχυση: (2) Χαλύβδινη πλεξούδα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: Υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο: -40 βαθμούς έως 260 βαθμούς, υδραυλικό υγρό με βάση το νερό: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Πτυχωμένος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Η29004-250R
041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI€2,160.05
A
Η29004-500R
041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI€4,912.78
A
Η29006-500R
063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI€5,264.39
A
Η29006-250R
063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI€3,731.92
A
Η29008-500R
085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi€5,253.29
A
Η29008-250R
081 / 2 "250ft.7 / 8 "7"5000 psi€2,853.31
A
Η29010-250R
105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi€3,585.09
A
Η29012-250R
123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi€5,470.93

Χαρακτηριστικά

  • Διατίθενται με σωλήνα από συνθετικό καουτσούκ για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτοί οι πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν κατασκευή πλέξης 2 στρώσεων για δομική ακαμψία.
  • Διαθέτουν κάλυμμα μίγματος PVC/νιτριλίου για μειωμένη μόλυνση και στεγανές λειτουργίες.
  • Αυτοί οι πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν επιπλέον σύρματα ενισχυμένα με χάλυβα για υψηλή αντοχή και αντοχή στη μηχανική καταπόνηση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 1436-1 Τύπος 2SN
  • SAE 100R2AT Τύπος S
  • SAE J1942/1
  • EN853 2SN
  • MSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των εύκαμπτων σωλήνων;

-50 έως 260 βαθμούς F.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας αυτών των εύκαμπτων σωλήνων της σειράς Eaton H290 όταν χρησιμοποιούνται με διαφορετικά συμβατά υγρά;

  • -40 έως 260 βαθμούς F για υγρά με βάση το πετρέλαιο.
  • -40 έως 158 βαθμούς F για υγρά με βάση το νερό.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής του κύκλου ώθησης αυτών των εύκαμπτων σωλήνων Eaton;

200000 κύκλοι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;