EATON H29008-500R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.88 Inch Μήκος 500 Foot | AF6XUC 20LX06

EATON H29008-500R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.5 ίντσες Od 0.88 ίντσες Μήκος 500 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XUC Μοντέλο: H29008-500RΣταυρός: 20LX06

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,865.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας08
Μάνικα μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα500ft.
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7"
Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ενίσχυση(2) Χαλύβδινη πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. ΕύροςΥδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο: -40 βαθμούς έως 260 βαθμούς, υδραυλικό υγρό με βάση το νερό: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.33
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H29004-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.59 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XTV 20LW98 Η29004-250R041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI€2,394.81
EATON H29004-500R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.59 Inch Μήκος 500 Foot | AF6XTW 20LW99 Η29004-500R041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI€4,259.34
EATON H29006-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.75 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XTY 20LX02 Η29006-250R063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI€4,073.96
EATON H29006-500R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.75 Inch Μήκος 500 Foot | AF6XTZ 20LX03 Η29006-500R063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI€5,398.71
EATON H29008-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.88 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XUB 20LX05 Η29008-250R081 / 2 "250ft.7 / 8 "7"5000 psi€3,024.66
EATON H29010-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.63 Inch Od 1 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XUE 20LX08 Η29010-250R105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi€3,997.13
EATON H29012-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.16 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XUG 20LX10 Η29012-250R123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi€5,865.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H29008-500R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.5 ίντσες Od 0.88 ίντσες Μήκος 500 πόδια
€5,865.90 /μονάδα