EDWARDS SIGNALING Πρωτογενείς μετασχηματιστές


Φίλτρα
Βάθος: 2.25 " , Βαθμολογία περιβλήματος: Δεν έχει αξιολογηθεί , Τύπος περιβλήματος: Ανοικτό , Υψος: 2.13 " , Hz: 50/60 , Τάση εισόδου: 120 VAC , Τοποθέτηση: Πόδι , Φάση: 1 , Πρωτεύουσα τάση: 240 VAC , Θερμ. Αύξηση: Δεν έχει αξιολογηθεί
ΣτυλΜοντέλοΤάση εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΔευτερεύουσα τάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
590Y
-5VA10V---
RFQ
B
598Y
-20/30/30 VA8 / 16 / 24V---
RFQ
C
592Y
-10/10/20 VA8 / 16 / 24V---
RFQ
D
599Y
-40VA24V---
RFQ
E
596
6/12/18 VAC--10 σε 6 VAC, 15 στις 12/18 VAC2.5 "€36.34
C
592
8/16/24 VAC--10 στις 8/16 VAC, 20 στις 24 VAC2.5 "€39.22
B
598
8/16/24 VAC--20 σε 8 VAC, 30 στις 16/24 VAC2.94 "€45.52
A
590
10 VAC--52.31 "€30.92
F
591
16 VAC--102.31 "€26.01
D
599
24 VAC--402.94 "€48.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;