A Εφαρμογή: Αποτύπωση , Τρέχουσα ισοπαλία: 12A , Διάσταση Α: 10.2 " , Διάσταση Β: 14.2 " , Κύκλος καθηκόντων: Επέκταση , Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση: 32 cu. σε./min , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 10000 psi , Κινητήρας HP: 0.85 hp , Αριθμός κλειδιών Η αντλία μπορεί να λειτουργήσει: 1 , Ρυθμός ροής εξόδου @ 14.5 psi: 220 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου @ 2538 psi: 130 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου @ 5075 psi: 58 cu. σε./min , Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου: 32 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο: 220 cu. σε./min , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Επίπεδο ήχου: 70 έως 85 dBA , Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμης λαδιού: 0.8 gal. , Τάση: 100 σε 120V