A B Ύψος βάσης: 11 2 / 3 " , Μήκος βάσης: 54 " , Πλάτος βάσης: 28 1 / 2 " , Caster Dia.: 5" , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Height Top Rail: 40 15 / 16 " , Περιλαμβάνει: (4) Περιστρεφόμενοι τροχοί 5 ιντσών. x 1-1/2 In., και (2) Rigid Casters 8 In. x 2 In. , Μήκος επάνω ράγας: 63 7 / 16 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 lbs. , Αριθμός τροχών: 6 , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Ύψος συρόμενου στύλου: 11 1 / 2 " , Μέσο πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 10 " , πλευρές πλάτους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 6 1 / 2 " , Πάνω ράγα πλάτους: 28 1 / 2 "